CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC110
使用流体
圧縮空気
接続口径
Rc1/2
注文コード
76959951
品番
4F510E-15-TP-X-AC110V
参考基準価格(税別)
¥28,820
販売価格(税込)
¥28,738
販売価格(税別)
¥
26,125
バスケットに入れる
この商品は
電圧・使用流体・接続口径
など
444
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
使用流体
圧縮空気
接続口径
Rc1/2
電圧(V)
AC110
ポート数
5
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード