曜日別特売

コートフック ステンレス 842.57タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76982999
品番
842.57.080
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

控えめなデザインです。

用途
コートフック
仕様
取付部品付き
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm)
材質
ステンレス (SUS304/303)
寸法(mm)
横断面:20×3
取付
取付穴間隔:32mm
奥行(mm)
60
仕上
ヘアライン
高さC(mm)
92
丸座径(Φmm)
48
注意
※穴間隔は32mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする