曜日別特売
812.09.216 グラスホルダー 1列 ハーフェレ 77004446

812.09.216 グラスホルダー 1列 ハーフェレ 77004446
812.09.216 グラスホルダー 1列 ハーフェレ 77004446

グラスホルダー 1列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕上研磨寸法A(mm)300注文コード77004446品番812.09.216
参考基準価格(税別)¥7,390販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワイングラスなどを吊るして収納する商品です。

セット内容
グラスホルダー 1 個
、皿頭木ネジΦ3.5×16mm (トルクスドライバーで締め付け) 4 個
用途キッチンなど寸法A(mm)300高さ(mm)48寸法(Φmm)(レーリング)6仕上研磨材質SUS304品名・タイプグラスホルダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする