曜日別特売

AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用荷重(kg)400
内容量1台注文コード77049623品番AK10310
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

このモデル特有のべケットが使用されており、従来のモデルよりも強度が高く、より安全に設計されています。
本体の強度を向上させるために、シーブピンを受ける箇所の幅を広く設計しました。また、シーブのベアリングはスムーズな回転を生み出します。
シーブとベケットピンのボルトの端部は、ゆるみを防ぐためにカシメによってしっかりと固定されています。

材質特殊ステンレス、(スイベル/スイベルピン/シーブピン/ベケットピン/ベケットピンカバー)SUS304相当シーブ径(mm)50ロープ径(Φmm)最大14寸法d(mm)10寸法L(mm)158寸法L1(mm)29寸法L2(mm)83.5寸法D1(mm)36寸法B(mm)57寸法B1(mm)14.5寸法B2(mm)13寸法t(mm)20寸法t1(mm)77ベアリング呼び番号6000質量(kg)0.95使用荷重(kg)400
関連資料:(0.04MB)
注意
※使用荷重は、ベアリングの使用荷重によって決定されています。
※本製品にはステンレスベアリングが含まれています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする