画像準備中

AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77049648 品番 AK10312
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥119,680
販売価格(税別)
108,800

このモデル特有のべケットが使用されており、従来のモデルよりも強度が高く、より安全に設計されています。
本体の強度を向上させるために、シーブピンを受ける箇所の幅を広く設計しました。また、シーブのベアリングはスムーズな回転を生み出します。
シーブとベケットピンのボルトの端部は、ゆるみを防ぐためにカシメによってしっかりと固定されています。

材質特殊ステンレス、(スイベル/スイベルピン/シーブピン/ベケットピン/ベケットピンカバー)SUS304相当 シーブ径(mm)100 ロープ径(Φmm)最大22 寸法d(mm)16 寸法L(mm)282 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)141.5 寸法D1(mm)78 寸法B(mm)109 寸法B1(mm)22 寸法B2(mm)19.5 寸法t(mm)28 寸法t1(mm)110.5 ベアリング呼び番号6203 質量(kg)4.35 使用荷重(kg)1000
関連資料:(0.04MB)
注意
※使用荷重は、ベアリングの使用荷重によって決定されています。
※本製品にはステンレスベアリングが含まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする