曜日別特売

AKブロックPB-S型(ステンレスベアリング入ステンレスシーブ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード77049666品番AK10362
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

養殖網への使用などを想定して開発された滑車です。
本体はコンパクトな一体構造で優れた強度を生み出します。また材質は海水ポンプなどの産業部品に多く使われ、耐食性の高い特殊ステンレス製(シーブも含む)。
シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。

材質特殊ステンレスシーブ径(mm)100ロープ径(Φmm)最大25寸法d(mm)25寸法L(mm)171寸法L1(mm)30寸法L2(mm)60寸法B(mm)112寸法B1(mm)26寸法t(mm)31寸法t1(mm)63.5ベアリング呼び番号6203質量(kg)2.1使用荷重(t)1.0
関連資料:(0.03MB)
注意
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングはステンレス製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする