浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
AKブロックV-A型ハッカー ハズレ止め付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
340
注文コード
77049709
品番
AK10187
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
フックにはハズレ止めが付きます。
材質
特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ径(mm)
100
シーブ数
2
ロープ径(Φmm)
最大22
寸法d(mm)
32
寸法L(mm)
340
寸法L2(mm)
170
寸法D1(mm)
78
寸法B(mm)
108
寸法B1(mm)
23
寸法S(mm)
26.5
寸法t(mm)
28
寸法t1(mm)
95
六角レンチ径(Φmm)
1.5
質量(kg)
3.75
使用荷重(kg)
1000
関連資料:
(0.04MB)