画像準備中

パースオートシャックルU型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77049754 品番AK18265
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

実績のあるオートシャックルII型に、直接シャックルを連結した旋網用漁具。
本体に取り付けられたロープを引くことでゲートを解除できるので、遠隔操作が可能。ゲートはロックピン(別売)を用いてロックすることもできます。
また、トップはシャックル構造になっているため、従来のオートシャックルII型に比べてより柔軟に可動します。

材質特殊ステンレス、ピン:SUS316、止め輪:SUS316 サイズL 寸法D(mm)32 寸法d(mm)16 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)9 寸法L(mm)210 寸法L1(mm)48 寸法L2(mm)169 寸法L3(mm)32 寸法A(mm)16 寸法B(mm)85 寸法B1(mm)32 寸法B2(mm)30 寸法B3(mm)64 ねじ径(inch)W5/8 六角レンチ径(Φmm)10 止め輪10 質量(kg)1.7 使用荷重(t)2.0
関連資料:(0.03MB)
注意
※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。
※負荷がかけられている状態でゲートを離すと、本体に強い衝撃を与え、製品が破損したり、周囲の物や人に破損した製品が衝突するなどの事故が発生することがあります。
※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。連結物や本体などへの急激な負荷が予想される場合、また、比較的長い時間開く必要がない場合は、必ずロックピン(別売)を取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする