浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
パースリングO-U型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77049763
品番
AK18298
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。
材質
(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金
サイズ
180
寸法D(mm)
52
寸法L(mm)
384
寸法L1(mm)
187
寸法L2(mm)
261.5
寸法L3(mm)
50
寸法A(mm)
65
寸法A1(mm)
28.5
寸法A2(mm)
40.5
寸法B(mm)
263
寸法B1(mm)
71.5
寸法B2(mm)
180
寸法S(mm)
50
六角レンチ径(Φmm)
6・14
質量(kg)
6.8
使用荷重(t)
3.0
関連資料:
(0.06MB)
注意
※ローラーの材質(特殊ステンレス)の都合上、繊維ロープの使用を推奨します。金属ワイヤーロープを使用すると荷重などの使用条件によってはローラーが大きく削れる可能性があります。