パースリングO型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L1(mm)186
内容量1個注文コード77049806品番AK18294
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。

材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金サイズ180寸法D(mm)52寸法L(mm)366寸法L1(mm)186寸法L2(mm)253寸法L3(mm)50寸法A(mm)65寸法A1(mm)20寸法B(mm)264寸法B1(mm)71.5寸法B2(mm)180寸法B3(mm)50六角レンチ径(Φmm)14質量(kg)6.2使用荷重(t)3.0
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする