画像準備中

カップリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77049849 品番 AK18165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。
パースカップリングよりも内径が大きいので、サイズの大きい金具との連結が可能です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)
本体の二つの部品を接続する場合は、スプリングピンをハンマーで叩いてカラーの穴に挿入することで、センターピンをしっかりと固定することができます。
また、スプリングピンパンチでセンターピンを外すことができます。

材質本体:SUS316、ピン:SUS316、カラー:SUS316、スプリング:SUS304 サイズ13 寸法d(mm)16.5 寸法d1(mm)18 寸法L(mm)118 寸法L1(mm)85 寸法B(mm)77 寸法B1(mm)34.5 寸法H(mm)25 呼び寸法(スプリングピン)3×18 質量(kg)0.85 使用荷重(t)3.3
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする