画像準備中

カップリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77049858 品番 AK18166
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。
パースカップリングよりも内径が大きいので、サイズの大きい金具との連結が可能です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)
本体の二つの部品を接続する場合は、スプリングピンをハンマーで叩いてカラーの穴に挿入することで、センターピンをしっかりと固定することができます。
また、スプリングピンパンチでセンターピンを外すことができます。

材質本体:SUS316、ピン:SUS316、カラー:SUS316、スプリング:SUS304 サイズ16 寸法d(mm)21.5 寸法d1(mm)22 寸法L(mm)145 寸法L1(mm)102 寸法B(mm)99.5 寸法B1(mm)43.5 寸法H(mm)22 呼び寸法(スプリングピン)4.5×22 質量(kg)1.7 使用荷重(t)5.0
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする