CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC110
接続口径
Rc1/2
注文コード
77094787
品番
4F640E-15-TP-P-X-AC110V
参考基準価格(税別)
¥60,320
販売価格(税込)
¥59,483
販売価格(税別)
¥
54,075
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC110
接続口径
Rc1/2
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気