CKD
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
DC100
接続口径
Rc1
注文コード
77138004
品番
4F720-25-DC100V
参考基準価格(税別)
¥43,430
販売価格(税込)
¥44,784
販売価格(税別)
¥
40,713
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
7723
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1
電圧(V)
DC100
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気