リークラボ・ジャパン
リークラボ・ジャパンの 冷媒関連
リークラボ・ジャパンの カーエアコンガス/オイル
リークラボ・ジャパンの エアコンオイル/添加剤
蛍光剤入りPAGエアゾール缶 【1234yf用】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30g×12本)
注文コード
77140833
品番
DC-3851-1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,600
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は、2本使用。
回収再生機にワンタッチで装着可能。
セット内容
1箱(12本入)
質量(g)
30
対応
冷凍機油(適合車):PAG
対応冷媒種別
R1234yf
コンプレッサー
従来ベルト駆動
適合ガス
R1234yf
成分
R1234yf
容量(mL)
30
タイプ
蛍光剤入り
用途
車のエアコンに。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※電動コンプレッサー車には使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77140833
DC-3851-1201
63039518
MB-DC1-YFP12
ダイチャージYF-PAG
MOBILY
1箱(30g×12本)
¥
34,980
税込
¥
38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)