曜日別特売
PS-120 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175885

PS-120 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175885
PS-120 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175885
PS-120 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175885
PS-120 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175885

T/C長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズBL
内容量1着注文コード77175885品番PS-120
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ACT-FIT-SYSTEMで動きやすい、カラー展開&サイズ豊富な人気定番モデル。

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
チャコールグレー
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿42
サイズ
BL
袖丈
長袖
特性
動きやすいACT-FIT-SYSTEM採用、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、右胸ファスナー付ポケット
適応身長(cm)
170
着丈(cm)
51
袖丈(cm)
60
胸囲(cm)
124
ウエスト(cm)
110
股下(cm)
76
生地厚(mm)
0.38
目付(g/m2)
242
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする