※商品画像

EP375LN2-ISS ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ 古河電池 77189115 EP375LN2-ISS ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ 古河電池 77189115

ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77189115 品番 EP375LN2-ISS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。

バッテリー容量(Ah)61(20時間率) 箱高(mm)190 幅(mm)175 長さ(mm)242 フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き) 付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ 極板カルシウムタイプ 定格電圧(V)12 本体質量(kg)17.1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする