FTU-26 M5X10(200pcs) ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商 77190865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTU-26 M5X10(200pcs) ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商 77190865
FTU-26 M5X10(200pcs) ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商 77190865
FTU-26 M5X10(200pcs) ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商 77190865
FTU-26 M5X10(200pcs) ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商 77190865
FTU-26 M5X10(200pcs) ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商 77190865

ファスニー つまみねじ(白色)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ径dM5
首下長(mm)10
内容量1箱(200本)注文コード77190865品番FTU-26 M5X10(200pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!

首下長(mm)10材質レニーねじ径dM5頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする