※本体

CDラジオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77191529 品番 KC-132W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

電池でもACアダプターでも電源が取れ、どこにでも持ち運べるコンパクトなCDラジオです。
使いやすい日本語表記のボタンだから操作も楽々。
誰でも簡単にご使用いただけます。
1曲/全曲のリピート機能や、最大20曲のプログラム再生、ランダム再生など便利な機能付き。
AM/FMデジタルチューナー付。
FMワイドバンド対応なので災害時の情報収集ツールとしても役立ちます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×113 質量(g)約1110 電源AC100V、単2アルカリ乾電池×6(別売り) 出力(W)【スピーカー】1(×2) 機能【CD】リピート(1曲/全曲)・プログラム(最大20局)・ランダム再生 入出力端子ヘッドフォン、外部音声入力 消費電力(W)15 付属品AC電源コード、取扱説明書 ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする