CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F〜)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
使用流体
圧縮空気
種別
部品
注文コード
77192297
品番
M4F020-06-3-IU-DC24V
参考基準価格(税別)
¥47,630
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・使用流体・種別
など
1955
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品
接続口径
Rp1/8
電圧(V)
DC24
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気