カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ホース関連商品
カクイチの コネクター類
10K JISフランジ付タケノコニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77192703
品番
10K-38(鉄)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
フランジ
10K用(JIS)
材質
SS(メッキ付)
呼び径
38
ボルト穴数
4
用途
フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。