大伸化学
大伸化学の 塗料うすめ液/処理剤
大伸化学の うすめ液
大伸化学の ラッカーうすめ液
ラッカーシンナー SP-880
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
77196535
品番
SP-880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。
成分
トルエン50%、メタノール20〜30%他、酢酸ノルマルブチル、アセトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル
種類
バージン品使用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
注意
※一般的な油性塗料を希釈する塗料用シンナー(塗シン)ではありませんので、ご注意ください。
※ご使用の際は、保護具を装着し、換気をよくしてください。また、火気厳禁ですので、静電気・揮発などによる火災にも充分注意してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080