日本海水 食塩 5Kg x4

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg×4個) 注文コード77212678 品番4546786100122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
2,898

1塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。2さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。3国内シェア40%強を誇る日本海水の赤穂工場・讃岐工場の2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥790 / 税込 ¥869
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77212678
2025-06-18
用途:
軟水処理
その他業種

小分けされて、投入しやすく使いやすくありがたかっあ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする