LCD-GCWQ341XDB 広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361017

 

LCD-GCWQ341XDB 広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361017
LCD-GCWQ341XDB 広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361017
LCD-GCWQ341XDB 広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361017
LCD-GCWQ341XDB 広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361017
LCD-GCWQ341XDB 広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361017
LCD-GCWQ341XDB 広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361017

広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード77361017品番LCD-GCWQ341XDB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ゲーミングモニター「GigaCrystaシリーズ」のUWQHD解像度に対応した34型ゲーミングモニター。フルHD解像度に比べ約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示できます。
ゲームを快適に楽しむため、コンテンツに適した設定がプリセットされており、簡単にゲームにあわせた美しい映像を楽しむ事ができます。さらにカスタマイズできるなど、こだわり派にも満足いただける機能が充実です。
高さや角度をお好みにあわせて調節できるスタンド、3辺フレームレスデザイン、入力切替やモード選択に便利なリモコン付きです。

付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB3.1 Gen1 1.5m)、リモコン、単4形電池(動作確認用)×2、ネジ×4、取扱説明書仕様パワーマネジメント、プラグ&プレイ:VESA DPM互換、VESA DDC2B質量(kg)スタンド有り約9.6、スタンド無し約7.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格WQHD消費電力(W)最大時88、通常時26.6、待機時0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(内蔵電源)表面処理ノングレア外寸(mm)スタンド有り817×231×428~538(※突起部含まず)、スタンド無し817×61×367(※突起部含まず)表示方式TFT34型ワイド対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook機能盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1、CREX レベル2設定時/6900:1最大解像度3440×1440視野角上下178°、左右178°走査周波数(水平)DisplayPort、USB Type-C:31~115(kHz/HDMI:14~115(kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59~76Hz、HDMI:23~76Hz応答速度14ms[GTG](75Hz/オーバードライブレベル3設定時:2ms[GTG]入力端子HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5VESAマウント(mm)100×100スピーカー3.5W+3.5W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ34型高さ調節アズワン品番64-3790-26ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5USBポートアップストリーム/USB Type-c:USB3.1Gen1、Power Delivery最大20W、(5V/3A、9V/2.2A、12V/1.6A)年間消費電力量(kWh/年)83.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2325×0.2325音声出力ステレオミニジャックΦ3.5アスペクト比16:9パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色(10臆7374万色中)(※10bit入力時)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)400入力ポート映像:HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)角度調節
注意
※TFTカラー液晶パネルは特性として表面上に黒点や輝点がある場合がありますが、これは故障あるいは不良ではありません。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする