EWG-45DSA2-Q 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機 77425846

業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
羽根径(Φmm)
450
電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
48/52
注文コード
77425846
品番
EWG-45DSA2-Q
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
羽根径(Φmm)
450
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×335
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)200/200
質量(kg)
16.9
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
175/225
騒音値(dB)(50/60Hz)
48/52
換気方式
給気
外寸法・幅(mm)
620
外寸法・高さ(mm)
620
風量(m3/h)(50/60Hz)
4200/5000
外寸法・奥行(mm)
335
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする