曜日別特売
EWF-50FTA2-Q 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機 77425959

業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用EWF-50FTA2-Q

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は羽根径・電圧・騒音値など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
羽根径(Φmm)
500
電圧(V)
200
騒音値(dB)(50/60Hz)
58/62.5
注文コード
77425959
品番
EWF-50FTA2-Q
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
羽根径(Φmm)
500
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×295
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)750/750
質量(kg)
19.7
電圧(V)
200
電源
三相
消費電力(W)(50/60Hz)
347/519
騒音値(dB)(50/60Hz)
58/62.5
換気方式
給気
外寸法・幅(mm)
620
外寸法・高さ(mm)
620
風量(m3/h)(50/60Hz)
6900/8280
外寸法・奥行(mm)
295
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする