曜日別特売
- コンクリートミキサー車用 洗車袋 ZERO 77437949

- コンクリートミキサー車用 洗車袋 ZERO 77437949
- コンクリートミキサー車用 洗車袋 ZERO 77437949
- コンクリートミキサー車用 洗車袋 ZERO 77437949
- コンクリートミキサー車用 洗車袋 ZERO 77437949

コンクリートミキサー車用 洗車袋

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1箱(3枚)
タイプ小型
内容量1箱(3枚)注文コード77437949品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

コンクリートミキサー車に付着したコンクリート汚れを洗浄した際に出る汚水をためる袋です。
生地を外側に縫製し、生コンが付きにくい仕様です。
底部の縫製部は内側から防水処理加工

用途
コンクリートミキサー車用の洗車袋
寸法(mm)
上400Φ、下250Φ、深さ450、ロープ600、厚さ約0.6
タイプ
小型
材質
ポリエルテル帆布
色
黄色
危険物の類別
非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: ミキサー車に使います
有限会社大東物流 様(運輸・通信業)

緑のミキサー車用洗車袋を買ったことがあったんですが
重いためこちらにしました。値段が高いんですが軽いので買って良かったです

2025-11-11
用途: ミキサー車洗車時
頸城運送倉庫株式会社木田営業所 様(運輸・通信業)

軽くて素材も柔らかく使いやすいです。後は耐久性がどうか。
大型ミキサー車で使用していますが小さいタイプでも節水すれば問題なく
使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする