神堂
金銀雲流懐敷
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100枚)
サイズ(cm)
18×18
注文コード
77443251
品番
4982
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
金の面に雲流をあしらい、風合いが豊かでしなやかなシートです。銀の面は雲流が無い仕様でそれぞれ異なった演出ができます。
用途
食品シート 金色 銀色 敷紙
サイズ(cm)
18×18
材質
PP/雲流紙
厚さ(mm)
0.08
色
金/銀