曜日別特売

金銀雲流懐敷

金銀雲流懐敷 - 神堂金銀雲流懐敷 - 神堂金銀雲流懐敷 - 神堂金銀雲流懐敷 - 神堂

金の面に雲流をあしらい、風合いが豊かでしなやかなシートです。銀の面は雲流が無い仕様でそれぞれ異なった演出ができます。

用途
食品シート 金色 銀色 敷紙
材質
PP/雲流紙
厚さ(mm)
0.08
色
金/銀
内容量
1セット(100枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77443251498218×18
¥4,000
¥3,298
¥3,628(税込)
8日以内出荷
7744326049819×9
¥1,000
¥819
¥901(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする