曜日別特売
4981 金銀雲流懐敷 神堂 77443260

4981 金銀雲流懐敷 神堂 77443260
4981 金銀雲流懐敷 神堂 77443260

金銀雲流懐敷

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品はサイズが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(100枚)
サイズ(cm)
9×9
注文コード
77443260
品番
4981
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

金の面に雲流をあしらい、風合いが豊かでしなやかなシートです。銀の面は雲流が無い仕様でそれぞれ異なった演出ができます。

用途
食品シート 金色 銀色 敷紙
サイズ(cm)
9×9
材質
PP/雲流紙
厚さ(mm)
0.08
色
金/銀

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする