神堂
カラー雲流
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
淡水
紅梅
純白
淡水
若緑
藤
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
77443348
品番
14822
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
薄いPE加工を施すことで雲流和紙本来の良さを損なわず、食品を盛り付けられます。色とりどり、しなやかなやらかさと華やかさで引き立てます。
用途
食品シート 華やか 高級感 雲流紙
色
淡水
材質
PE/雲流紙
厚さ(mm)
0.1
サイズ(cm)
15×15