14821 カラー雲流 神堂 77443357

カラー雲流

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色若緑
内容量1セット(100枚)注文コード77443357品番14821
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

薄いPE加工を施すことで雲流和紙本来の良さを損なわず、食品を盛り付けられます。色とりどり、しなやかなやらかさと華やかさで引き立てます。

用途
食品シート 華やか 高級感 雲流紙
色
若緑
材質
PE/雲流紙
厚さ(mm)
0.1
サイズ(cm)
15×15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする