- 用途
- 金属配管のシール剤として。
スプリンクラー設備配管・消火栓配管。
給水給湯配管
冷温水配管
不凍液配管(プロピレングリコール・エチレングリコール)
ガス配管(都市ガス・LP)
油圧配管
エアー配管 - 使用方法
- 【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。
2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。
3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。
【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。
2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。
3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。
- トラスコ品番
- 683-5678
- 材質
- 合成樹脂
- 形状
- ペースト状
- 色
- 緑褐色
- 容量(g)
- 100
- 比重
- 1.12
- 耐熱温度(℃)
- -50~200
- 粘度
- 15000cps(25℃)
- セットタイム(分)
- 10~25(25℃)
- 溶剤
- 無溶剤
- 危険物の類別
- 非危険物