- 用途
- 内外装タイル用(大型タイル)
- トラスコ品番
- 813-5087
- JIS規格
- A5557、A5548
- 材質
- 主成分:変成シリコーン樹脂
- 色
- ホワイト
- 容量(kg)
- 2
- 時間
- (張り合せ可能)40分以内(23℃)、15分以内(35℃)
- 標準使用量
- 3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2
- 改正建築基準法(JAIA対応)
- F☆☆☆☆、4VOC基準適合
- 粘度(mPa・s)
- 525(23℃)
- 危険物の類別
- 指定可燃物
- 危険物の品名
- 可燃性固体類
- 危険物の数量
- 2kg
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応