曜日別特売
YJ2772 料理のいろは ステンレス計量カップ ヨシカワ 77457400

料理のいろは ステンレス計量カップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77457400
品番
YJ2772
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

注ぎやすい両口仕様。
円周状に目盛りが一周しているので、どの向きからでもしっかりと確認ができます
オールステンレス製でお手入れ簡単、丈夫で長くお使いいただけます。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
500
質量(g)
130
縦×横×高さH(mm)
117×146×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする