ベン
【オーダー】SF揚程式安全弁【フランジ・レバー付・JIS30KRF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
32
注文コード
77459988
品番
SL9-N1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
呼び径(A)
32
材質(本体)
SF
呼び径(B)
1-1/4
サービス分類
オーダー・加工
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材