曜日別特売
IPV-155 保冷剤ベスト用/ファン付きウェア用 保冷剤 YAMAZEN(山善) 77461365

IPV-155 保冷剤ベスト用/ファン付きウェア用 保冷剤 YAMAZEN(山善) 77461365
IPV-155 保冷剤ベスト用/ファン付きウェア用 保冷剤 YAMAZEN(山善) 77461365
IPV-155 保冷剤ベスト用/ファン付きウェア用 保冷剤 YAMAZEN(山善) 77461365
IPV-155 保冷剤ベスト用/ファン付きウェア用 保冷剤 YAMAZEN(山善) 77461365

保冷剤ベスト用/ファン付きウェア用 保冷剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード77461365品番IPV-155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

保冷剤ベスト、ファン付きウェア専用の保冷剤
一晩凍らせるだけ約6-7時間の冷凍でOK
夜に冷凍庫へ入れれば、翌朝の作業からすぐに使えます
【使用上の注意】「冷却面」を体側にしてご使用ください

用途保冷剤ベスト、ファン付きウェアの保冷剤に。保冷剤 暑さ対策 熱中対策 猛暑対策グッズ 暑さ対策グッズ 電源不要 繰り返し使える 経済的 エコ 冷たさ長持ち成分水、カルボキシメチセルロース、防腐剤材質【内容物】水、カルボキシメチルセルロース、防腐剤【容器】PE、PA【断熱シート】アルミ蒸着発砲PEシート内容量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×12×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77461365
2026-06-25
用途: 空調服の保冷剤
その他業種

大きすぎず空調服に丁度いいサイズです。冷え過ぎず作業の邪魔にならず重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする