曜日別特売
R8.0-1010-R1 8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 77461496

 

R8.0-1010-R1 8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 77461496
R8.0-1010-R1 8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 77461496
R8.0-1010-R1 8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 77461496
R8.0-1010-R1 8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 77461496
R8.0-1010-R1 8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 77461496
R8.0-1010-R1 8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 77461496

8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は長さが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
長さ(m)
1
注文コード
77461496
品番
R8.0-1010-R1
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

KIVケーブル8SQ
片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き
バッテリーやインバーター接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット
ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能

長さ(m)
1
規格
【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)
定格電圧(V)
0-600
定格電流(A)
70まで
ケーブル
KIV8SQ 赤黒2本セット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする