TB-007L-AL GテーブルAW-GD CONDOR(山崎産業) 77463018

TB-007L-AL GテーブルAW-GD CONDOR(山崎産業) 77463018
TB-007L-AL GテーブルAW-GD CONDOR(山崎産業) 77463018

GテーブルAW-GD

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品21日以内出荷とは
幅(mm)800
内容量1台注文コード77463018品番TB-007L-AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

屋外はもちろん、パラソルを挿す穴も付いている便利なガーデンテーブル。

幅(mm)
800
質量(kg)
11
奥行(mm)
800
材質
フレーム:アルミ、トップ:ポリスチレン
色
ダークグレー
高さ(mm)
750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする