CONDOR(山崎産業)
GテーブルAW-GD
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
900
800
900
1500
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77463027
品番
TB-006L-AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
屋外はもちろん、パラソルを挿す穴も付いている便利なガーデンテーブル。
幅(mm)
900
質量(kg)
13.1
奥行(mm)
900
材質
フレーム:アルミ、トップ:ポリスチレン
色
ダークグレー
高さ(mm)
750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500