YB-170L-PE GチェアVN PR CONDOR(山崎産業) 77463070

 

YB-170L-PE GチェアVN PR CONDOR(山崎産業) 77463070
YB-170L-PE GチェアVN PR CONDOR(山崎産業) 77463070
YB-170L-PE GチェアVN PR CONDOR(山崎産業) 77463070
YB-170L-PE GチェアVN PR CONDOR(山崎産業) 77463070

GチェアVN PR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
幅(mm)500
内容量1台注文コード77463070品番YB-170L-PE
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

屋内・屋外兼用のおしゃれなチェア。
オープンテラスやインナーデッキで大活躍。

幅(mm)
500
質量(kg)
7.5
サイズ
S
高さ(mm)
825
奥行(mm)
560
材質
座部・背:PE、フレーム:スチール粉体塗装
色
背:ベージュ、フレーム:ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする