CONDOR(山崎産業)
GチェアVN PR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
600
500
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77463079
品番
YB-171L-PE
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
屋内・屋外兼用のおしゃれなチェア。
オープンテラスやインナーデッキで大活躍。
幅(mm)
600
質量(kg)
9.4
サイズ
L
高さ(mm)
780
奥行(mm)
690
材質
座部・背:PE、フレーム:スチール粉体塗装
色
背:ベージュ、フレーム:ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660