ALFAGOMMA
スチームホースT-341
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(mm)
19
13
19
25
32
38
51
定尺(m)
3
3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
外径(mm)
31
23
31
38
46
52
67
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77464398
品番
T-341-19-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途
蒸気・熱湯
内径(mm)
19
使用流体
蒸気、熱湯
外径(mm)
31
定尺(m)
3
特性
耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
最高使用圧力(MPa)
1.8
最小曲げ半径(mm)
190
補強層
(高張力スチール)2S
質量(kg/m)
0.71
使用温度(℃)
-40~+210
材質
内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM