曜日別特売
T-341-19-8 スチームホースT-341 ALFAGOMMA 77464443

T-341-19-8 スチームホースT-341 ALFAGOMMA 77464443
T-341-19-8 スチームホースT-341 ALFAGOMMA 77464443

スチームホースT-341

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(mm)19
定尺(m)8
8
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
外径(mm)31
内容量1本注文コード77464443品番T-341-19-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。

用途蒸気・熱湯内径(mm)19使用流体蒸気、熱湯外径(mm)31定尺(m)8特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8最小曲げ半径(mm)190補強層(高張力スチール)2S質量(kg/m)0.71使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする