DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565

DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565
DB-F1100 WH【ワケあり】 キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 77472565

キャスターダストボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
容量(L)
45
ホワイト
材質
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板
注文コード
77472565
品番
DB-F1100 WH【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク
プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。

用途
ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
(ポリ袋)45L
材質
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板
形状
角形
質量(kg)
14
ホワイト
タイプ
ノーマル
容量(L)
45
天板耐荷重(kg)
5
組立時間
約60分以上
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
45×29.5×90
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
415×220
商品タイプ
本体+フタ
深さ(cm)
54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする