曜日別特売
No.410【ワケあり】 ヘルハンガーⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 77472626

※ヘルメットは付いておりません

No.410【ワケあり】 ヘルハンガーⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 77472626
No.410【ワケあり】 ヘルハンガーⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 77472626

ヘルハンガーⅡ

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード77472626品番No.410【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

分割して1個掛けから使用できます。
スペースに合わせて取付けて下さい(ネジ取付式)。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質プラスチック付属品ネジ35本、ワッシャ35枚、名札シール10枚特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)1893(236×8+連結部5)質量(g)約1656タイプ8個掛け用(1個掛け×8台)掛数(個)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75167242
2023-10-11
用途: ヘルメットラックとして
月島ジェイテクノメンテサービス株式会社

従来のタイプと比べてシンプルなので使いやすそう。(此までのものはラックの裏に蜘蛛の巣やカメムシが潜むことがよくあった)ただし、このシンプルさ(ヘルメット支持部が棒状になっている)これが、強度的に如何なのかはこれから確認していくところである。

対象商品 : 75167242
2022-11-22
用途: 消防団のヘルメット収納
電気・ガス・熱供給・水道業

消防団のヘルメットを棚置きからヘルハンガーに整理でき、防火服をフックにかけられて、出場準備も素早く出来そうです。

対象商品 : 75167242
2022-02-24
用途: ヘルメットの保管
農・林・水産業

添付されていた木ネジの長さがもう少し長いのが欲しかった。
そのほかの部分は、強度的には、不安があったが満足。

対象商品 : 75167242
2019-12-04
用途: 会社で使用
サービス業

石膏ボード壁に二段に分けて取付
問題無く使用できてます。

対象商品 : 75167242
2019-07-07
用途: ヘルメットの整理に使用

ヘルメットを乗せる爪部分の耐久性が気になるところ。
追加が簡単にできるのと価格が安いので重宝している。

対象商品 : 75167242
2018-07-10
用途: 現場事務所のヘルメット保管
建設業・工事業

縦に並べたかったので、この商品は分けて取り付けが可能なので良かった。
ヘルメット形状やサイズにも左右されないのでオススメです。

対象商品 : 75167242
2018-06-04
用途: 非常時に使用します
建設業・工事業

セットもかさばらずに組み立て式で簡単に設置できました。

対象商品 : 75167242
2018-03-20
用途: ヘルメット収納、ハンガー代わり
リアル・デベロップメント株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

ヘルメットの収納は問題なしと思うが、フックがついており
ジャンパー等の一時収納に非常に便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする