アイリスチトセ
会議用椅子_ミーティングチェアエリアス専用台車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1脚
幅(mm)
480
注文コード
77473676
品番
XA1635【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥38,980
¥
31,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
480
高さ(mm)
655
奥行(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×600×655
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください