曜日別特売
7224125704 DJI POWER 1000 Mini DJI 77476808

7224125704 DJI POWER 1000 Mini DJI 77476808
7224125704 DJI POWER 1000 Mini DJI 77476808
7224125704 DJI POWER 1000 Mini DJI 77476808
7224125704 DJI POWER 1000 Mini DJI 77476808

DJI POWER 1000 Mini

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77476808
品番
7224125704
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

1008Whポータブル電源
高効率の電力、長持ちする設計
わずか58分で0%から80%まで充電
内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール
100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納
安全・安心を重視した設計

ポート数
AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)
AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け)
USB-C × 1
USB-C巻き取り式ケーブル × 1
USB-A × 2
SDC × 1
AC入力 × 1
入力仕様
【AC入力】
●低電圧:
AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)
AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)
●高電圧:
AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)
AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)
※AC入力データは、国や地域によって異なります。
【USB-C入力】
最大充電電力:100 W
【SDC入力】
SDC:9~28 V、最大400 W
出力仕様
【AC出力】
●低電圧:
AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)
AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)
●高電圧:
AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)
AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)
※AC出力データは、国や地域によって異なります。
【USB-A出力】
5 V、2.4 A
最大出力電力(チャンネル毎):12 W"
【USB-C出力】
5 V、5 A
9 V、5 A
12 V、5 A
15 V、5 A
20 V、5 A
最大出力電力(チャンネル毎):100 W
USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。
【SDC出力】
SDC:9~28 V、最大300 W
用途
ポータブル電源
温度範囲(℃)
【充電】-10~45
温度(℃)
【電力供給】-10~45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
314×212×216
高度(m)
5000
電池
LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)
消費電力量(Wh)
1008(標準)
充電可能回数
4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。
保管温度(℃)
-10~45
正味質量(kg)
11.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする