曜日別特売
GD-280 ワークシューズGD-280紐 GDジャパン 77479529

GD-280 ワークシューズGD-280紐 GDジャパン 77479529
GD-280 ワークシューズGD-280紐 GDジャパン 77479529
GD-280 ワークシューズGD-280紐 GDジャパン 77479529
GD-280 ワークシューズGD-280紐 GDジャパン 77479529

ワークシューズGD-280紐

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
色ネイビー
内容量1足注文コード77479529品番GD-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

フィット感抜群の紐タイプ 樹脂先芯で軽量

用途
軽作業・運送業・物流倉庫
色
ネイビー
サイズ(cm)
24.5
質量(g)
250
タイプ
紐
材質(アッパー)
合成繊維+合成皮革
先芯
樹脂
足幅
3E
材質(底部)
EVA+合成ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする