- 金白純正胡麻油 九鬼産業 77487909 - 金白純正胡麻油 九鬼産業 77487909 - 金白純正胡麻油 九鬼産業 77487909

金白純正胡麻油

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(340g×12本) 注文コード77487909 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,150
販売価格(税別)
9,398

特に厳選した良質なごまを時間をかけて浅く煎り、圧搾法でしぼったごま油です。
味、香りともに非常にやわらかに仕上げています。
天ぷらを揚げていただくと、サクっと揚がり、ほんのりと上品なごま油の香りが衣から口の中に広がります。
上品に香るだし巻き卵や炒め物にもおすすめです。

原材料食用ごま油(国内製造) 栄養成分エネルギー:126kcal、たんぱく質:0g、脂質:14g、コレステロール:0mg、炭水化物:0g、食塩相当量:0g アレルギーごま

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする